※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウイング
鉄下地用ドリルビス ステン ナベ ブロンズ プラケース入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(130本)
1パック(130本)
1パック(115本)
1パック(105本)
1パック(90本)
1パック(80本)
ねじ径×長さ(mm)
4×13
4×13
4×16
4×19
4×25
4×30
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(130本)
注文コード
63542518
品番
4253
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)
全ネジ
適合板厚(mm)
~3.2
頭径(Φmm)
8
表面処理
ブロンズ
ねじ径×長さ(mm)
4×13
穴の形状
十字穴2番