フジキン
NEW MEGA_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
20.2
接続部のサイズ
9.52
最高使用圧力(MPa)
1
注文コード
63542616
品番
FUND-71G-9.52-316LP
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・接続部のサイズ・最高使用圧力
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
仕様
●接続A 寸法(mm):9.52●接続B 寸法(mm):9.52
材質
SUS316L(二重溶解材)
接続部のサイズ
9.52
材質(本体)
SUS316L(二重溶解材)
寸法L(mm)
76.2
寸法H(mm)
60.8
温度(℃)
-10~80
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
20.2
寸法D(mm)
40
寸法B(mm)
20.2
寸法C(mm)
35
接続方式
UJR継手
接続形式
メタルガスケット式
最高使用温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用温度(℃)
-10