※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
NEW MEGA_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ
商品レビューを投稿する
120日以内出荷
返品不可
120日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
13
接続部のサイズ
3.2
最高使用圧力(MPa)
1
注文コード
63542668
品番
FPR-NSD-71-3.2
参考基準価格(税別)
¥55,600
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・接続部のサイズ・最高使用圧力
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
仕様
●接続A 寸法(mm):3.2●接続B 寸法(mm):3.2
材質
SUS316L
接続部のサイズ
3.2
材質(本体)
SUS316L
寸法L(mm)
41
寸法H(mm)
45.2
温度(℃)
-10~80
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
13
寸法D(mm)
35
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
21
接続方式
UJR継手
接続形式
メタルガスケット式
最高使用温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用温度(℃)
-10