※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4313 鉄下地用ドリルビス ステン サラ ブロンズ プラケース入 ウイング 63543044 4313 鉄下地用ドリルビス ステン サラ ブロンズ プラケース入 ウイング 63543044 4313 鉄下地用ドリルビス ステン サラ ブロンズ プラケース入 ウイング 63543044

鉄下地用ドリルビス ステン サラ ブロンズ プラケース入

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(150本) 注文コード 63543044 品番 4313
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質ステンレスSUS410 表面処理ブロンズ ねじ長さ(mm)全ネジ 適合板厚(mm)〜2.3 頭径(Φmm)8 ねじ径×長さ(mm)4×13 穴の形状十字穴2番

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63543087
2021-04-03
用途:
エクステリアの木部に

製品はとても良いと思います。この色サイズはホームセンターにはおいてないことが多いので助かります。発送までに時間がかかるので翌日発送になると良いですね;

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
484:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする