※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4336 鉄下地用ドリルビス ステン サラ小頭 粗目 プラケース入 ウイング 63543209 4336 鉄下地用ドリルビス ステン サラ小頭 粗目 プラケース入 ウイング 63543209 4336 鉄下地用ドリルビス ステン サラ小頭 粗目 プラケース入 ウイング 63543209

鉄下地用ドリルビス ステン サラ小頭 粗目 プラケース入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(165本) 注文コード 63543209 品番 4336
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質ステンレスSUS410 表面処理パシペート ねじ長さ(mm)全ネジ 適合板厚(mm)〜3.2 頭径(Φmm)6 ねじ径×長さ(mm)4×16 穴の形状十字穴2番

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4922:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする