※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4478 鉄下地用ドリルビス 鉄 シンワッシャー プラケース入 ウイング 63543805 4478 鉄下地用ドリルビス 鉄 シンワッシャー プラケース入 ウイング 63543805 4478 鉄下地用ドリルビス 鉄 シンワッシャー プラケース入 ウイング 63543805

鉄下地用ドリルビス 鉄 シンワッシャー プラケース入

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(30本) 注文コード 63543805 品番 4478
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質 表面処理三価ユニクロ ねじ長さ(mm)45 適合板厚(mm)〜4.5 頭径(Φmm)12 ねじ径×長さ(mm)5×70 穴の形状十字穴2番

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63543638
2024-07-18
用途:
工場外壁(トタンサイディング材)への小物取付など

トラス/ワッシャドリビスの補充。
予てから感じるが、ドリビスのドリル形状寸法をもう少し短く設定できないものか。
ドリビスの「長さ寸法」と「(引き寄せ)有効寸法」との乖離があるので、此の差を圧縮・寸法表記法の改善ができないものでしょうか?
板金(薄鋼板)用に用途を絞れば、ドリル部のストレート部分をほぼ無くすことが出来そうなのですが…

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
63543735
2021-12-24
用途:
収納庫の床固定
建設業・工事業

ホームセンター等では、このサイズがなかなか売っていません。売っていても、小袋で10本くらいしかないので、金額が高くなってしまいす。箱買いできて、本当に助かりました。

対象商品:
63543796
2022-03-11
用途:
ユニットバス

ユニットバスの棚みたいな物の固定に使用します。壁が結構硬いんだよね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4866:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする