※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウイング
ウイングの ねじ
ウイングの 木ねじ・ドリルネジ
ウイングの ドリルネジ(切り刃付)
鉄下地用ドリルビス ステン シンワッシャー プラケース入
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(140本)
注文コード
63543918
品番
4494
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
ステンレスSUS410
表面処理
パシペート
ねじ長さ(mm)
全ねじ
適合板厚(mm)
〜3.2
頭径(Φmm)
10.5
ねじ径×長さ(mm)
4×13
穴の形状
十字穴2番