※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4508 鉄下地用ドリルビス 鉄 シンワッシャー リーマ プラケース入 ウイング 63544058 4508 鉄下地用ドリルビス 鉄 シンワッシャー リーマ プラケース入 ウイング 63544058 4508 鉄下地用ドリルビス 鉄 シンワッシャー リーマ プラケース入 ウイング 63544058

鉄下地用ドリルビス 鉄 シンワッシャー リーマ プラケース入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(55本) 注文コード 63544058 品番 4508
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質 表面処理三価ユニクロ ねじ長さ(mm)全ねじ 適合板厚(mm)2.3〜4.0 頭径(Φmm)12 ねじ径×長さ(mm)5×35 穴の形状十字穴2番

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3634:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする