※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウイング
ウイングの ねじ
ウイングの 木ねじ・ドリルネジ
ウイングの ドリルネジ(切り刃付)
鉄下地用ドリルビス 鉄六角 プラケース入
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1パック(80本)
注文コード
63544189
品番
4554
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
全ねじ
適合板厚(mm)
〜4.0
頭径(Φmm)
10.8
表面処理
三価ユニクロ
ねじ径×長さ(mm)
5×16
ソケット径(Φmm)
8