※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4555 鉄下地用ドリルビス 鉄六角 プラケース入 ウイング 63544198 4555 鉄下地用ドリルビス 鉄六角 プラケース入 ウイング 63544198 4555 鉄下地用ドリルビス 鉄六角 プラケース入 ウイング 63544198

鉄下地用ドリルビス 鉄六角 プラケース入

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(70本) 注文コード 63544198 品番 4555
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質 ねじ長さ(mm)全ねじ 適合板厚(mm)〜4.0 頭径(Φmm)10.8 表面処理三価ユニクロ ねじ径×長さ(mm)5×19 ソケット径(Φmm)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63544198
2023-10-16
用途:
長ネジ[1000mm]の固定用に使用
製造業

問題なく使用できてます。
経過をみて使用状況によりさらに再購入予定してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
440:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする