※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4584 鉄下地用ドリルビス ステン六角 プラケース入 ウイング 63544487 4584 鉄下地用ドリルビス ステン六角 プラケース入 ウイング 63544487 4584 鉄下地用ドリルビス ステン六角 プラケース入 ウイング 63544487

鉄下地用ドリルビス ステン六角 プラケース入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(35本) 注文コード 63544487 品番 4584
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質ステンレスSUS410 ねじ長さ(mm)全ねじ 適合板厚(mm)〜6.0 頭径(Φmm)12.8 表面処理パシペート ねじ径×長さ(mm)6×35 ソケット径(Φmm)9.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:227

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
516:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする