FPR-NSD-71-3.2UG NEW MEGA_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ フジキン 63544567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NEW MEGA_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ

商品レビューを投稿する
120日以内出荷返品不可120日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)13接続部のサイズ3.2最高使用圧力(MPa)1注文コード63544567品番FPR-NSD-71-3.2UG
参考基準価格(税別)¥89,300販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー

仕様●接続A 寸法(mm):3.2●接続B 寸法(mm):3.2材質SUS316L(二重溶解材)接続部のサイズ3.2材質(本体)SUS316L(二重溶解材)寸法L(mm)41寸法H(mm)45.2温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)13寸法D(mm)35寸法B(mm)13寸法C(mm)21接続方式UPG継手接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-10
関連資料:(2.01MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする