※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9852 ガッチリ!ビス プラケース入 ウイング 63544663 9852 ガッチリ!ビス プラケース入 ウイング 63544663 9852 ガッチリ!ビス プラケース入 ウイング 63544663 9852 ガッチリ!ビス プラケース入 ウイング 63544663

ガッチリ!ビス プラケース入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50本) 注文コード 63544663 品番 9852
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

首下ネジが木と木を強力に引寄せガッチリ締まる。
ネジ部のノッチとローレットが材料を効果的に切削し打込みトルクを大幅に減少させる。
打ち込みが軽く速いので電動工具のバッテリーの消耗を防ぐ。
仕事が早くなるので作業者の疲労も軽減!

用途あらゆる造作作業に最適。 材質 ねじ長さ(mm)37+首下10 頭径(Φmm)8 表面処理三価ユニクロ ねじ径×長さ(mm)4.2×75 穴の形状十字穴2番

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3736:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする