仕様●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35●接続C 寸法(mm):6.35材質SUS316L(二重溶解材)接続部のサイズ6.35材質(本体)SUS316L(二重溶解材)寸法L(mm)71.6寸法H(mm)87.1寸法L1(mm)35.8温度(℃)-10~40最高使用圧力(MPa)20.5寸法A(mm)13寸法D(mm)34寸法B(mm)13寸法C(mm)21接続方式UJR継手寸法L2(mm)35.8接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-10