日立
日立の 冷蔵庫/冷凍庫
日立の 冷蔵庫
冷蔵庫 R-MR7S
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63545188
品番
R-MR7S-HD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
新コンセプト冷蔵庫「Chiiil(チール)」はインテリアとの相性を考えたカラーバリエーションです。
食品に合わせて温度帯と庫内のレイアウトを選べます。
置きたい場所や使い方にあわせて選べる
用途
家庭、オフィスなどに。
色
ダークグレー
高さ(mm)
750
奥行(mm)
420
間口(mm)
559
電源(V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
22.6
冷却能力(℃)
2〜16
定格内容積(L)
73
向き
右開き
注意
※商品の色・柄は、角度や光源などによって画面上とは見え方が異なります。
※設置場所周囲の映り込み、照明や外光の反射で色味が変わって見える場合があります。
※商品お届け時にご不在の場合は、再配達手数料が発生致します。
※発送先住所・数量によっては別途費用が発生する場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません