冷蔵庫 R-MR7S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63545206 品番 R-MR7S-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

新コンセプト冷蔵庫「Chiiil(チール)」はインテリアとの相性を考えたカラーバリエーションです。
食品に合わせて温度帯と庫内のレイアウトを選べます。
置きたい場所や使い方にあわせて選べる

用途家庭、オフィスなどに。 ホワイト 高さ(mm)750 奥行(mm)420 間口(mm)559 電源(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)22.6 冷却能力(℃)2〜16 定格内容積(L)73 向き右開き
注意
※商品の色・柄は、角度や光源などによって画面上とは見え方が異なります。
※設置場所周囲の映り込み、照明や外光の反射で色味が変わって見える場合があります。
※商品お届け時にご不在の場合は、再配達手数料が発生致します。
※発送先住所・数量によっては別途費用が発生する場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする