交換レンズ HD PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63545309 品番HD PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

見たままの自然な遠近感を演出する43mm単焦点レンズ
諧調の滑らかさと豊かさを持ち、立体感、空気感、被写体の質感を感じられる描写
「人の目で見たままを写す」を実現するため、35ミリ判フィルムの対角長にあたる”43mm”を採用。
肉眼で見た自然な遠近感を目指した設計のユニークな標準レンズ。
標準レンズといえば50mmが一般的ですが、フィルム全盛期に比べ高層化した建物、
広い道幅など、近代的な街並みにも、少し視野の広がる43mmという焦点距離は好適です。
発売から20数年のロングセラーとなったsmc PENTAX-FA 43mmF1.9 Limitedの持ち味に加えて、
新たにHDコーティングを採用し、悪条件下でもクリアでヌケの良い描写を実現、また円形絞りの
採用により開放からF3.5まで絞り込んでも自然で美しいボケが得られます。
リミテッドレンズのポリシーの一つでもある「感性」を大切にし、数値では測れない部分にまで
こだわり、さらに描写性能を磨き上げました。
また、第1面のレンズには撥水・撥油性、耐擦傷性を備えたSPコーティングも追加したことで、
メンテナンス性もあわせて向上させています。
薄型のレンズ鏡筒を活かすため、シリーズ中で唯一着脱できるねじ込み式のレンズフードを採用
しており、非常にコンパクトで携帯性に優れたレンズです。
さらにフィンガーポイントを新たに設け、カメラへの装着性を高めるとともにFA Limitedレンズの
シリーズ感を出しています。

付属品レンズフード MH-RG49、 レンズキャップ O-LW54A、レンズマウントキャップK、レンズケースP60-120 長さ(mm)約27 ブラック 質量(g)約155 倍率(倍)(最大撮影)0.12 羽根枚数絞り:8枚 フィルター直径(Φmm)49 レンズ標準レンズ 最大径(Φmm)約64 焦点距離(mm)43 レンズ構成6群7枚 撮影距離(m)最短:0.45 絞りF1.9〜F22 マウントKAF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする