ベストコ
ベストコの ゴミ箱
ベストコの プッシュ式ゴミ箱
Boite×e-LABO タッチオープンペール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63545364
品番
ELB-TOP70 BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
屋外に馴染むカラー
ハンドル付きで移動がラクラク
材質
本体:ポリプロピレン、バネ・袋止めホルダー:スチール、バネアーム:ポリカーボネート
形状
角
寸法(mm)
約470×400×650
色
ブラック
質量(g)
約2600
容量(L)
70