ベストコ
ベストコの ゴミ箱
ベストコの 分別用ゴミ箱
ベストコの 分別用ゴミ箱本体
Boite×e-LABO つなげて分別ペール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
63545538
品番
ELB-TBP45 BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
横につなげて連結可能な屋外ペール
分別量に合わせて横連結可能
材質
本体:ポリプロピレン
形状
角
寸法(mm)
約310×450×600
色
ブラック
質量(g)
約1900
容量(L)
45
商品タイプ
本体+フタ