仕様電源ユニット内蔵形
材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化ガラス、アーム:ステンレス、仕上色:ホワイト
質量(kg)1.35
使用温度範囲(℃)-20〜+35
消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1
入力電圧(V)100/200
ビームの開き(°)(1/10)48
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)2700相当
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)101.0、(200V)94.0
光束(Lm)950
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
演色指数(Ra)80
配光タイプ中角
耐雷サージ15kV(コモンモード)