ベストコ
ベストコの ゴミ箱
ベストコの 分別用ゴミ箱
ベストコの 分別用ゴミ箱本体
Boite×e-LABO つなげて分別ペール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63545547
品番
ELB-TBP45 BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
横につなげて連結可能な屋外ペール
分別量に合わせて横連結可能
材質
本体:ポリプロピレン
形状
角
寸法(mm)
約310×450×600
色
ブラウン
質量(g)
約1900
容量(L)
45
商品タイプ
本体+フタ