岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 照明器具アクセサリー・スイッチ
岩崎電気の 照明器具用連結金具
レディオック フラッド アーバンビューU用取付アダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
アーム:□50×120mm(挿入寸法)
注文コード
63545738
品番
FA28
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
アーム:□50×120mm(挿入寸法)
材質/仕上
本体:ステンレス(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6)
質量(kg)
1.4