岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 照明器具アクセサリー・スイッチ
岩崎電気の 照明器具用電源ユニット
レディオック フラッド スポラート 310W用電源(重耐塩)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63545747
品番
LE311115HS2/2.4-B1
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
仕様
二次側配線長:50m以下、重耐塩仕様
材質/仕上
本体:アルミ、ステンレス(ポリエステル+フッ素塗装)
質量(kg)
3.6
使用温度範囲(℃)
-20〜+35(一時的に50℃に対応)
入力電圧(V)
200〜242
周波数
50/60Hz共用
使用場所
屋内外兼用
口出線(mm)
400
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
注意
※屋外露出で使用可(ケーブルを下向きに取付けてください)
※電源ユニットの価格は本体表示価格に含まれています。
※電源ユニットは別梱包です。