レディオック フラッド スポラート 310W用電源(耐塩)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63545756 品番LE311115HS2/2.4-A1
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
仕様二次側配線長:50m以下、耐塩仕様 材質/仕上本体:アルミ、ステンレス(ポリエステル+アクリル塗装) 質量(kg)3.6 使用温度範囲(℃)-20〜+35(一時的に50℃に対応) 入力電圧(V)200〜242 周波数50/60Hz共用 使用場所屋内外兼用 口出線(mm)400 耐雷サージ15kV(コモンモード)
注意
※屋外露出で使用可(ケーブルを下向きに取付けてください)
※電源ユニットの価格は本体表示価格に含まれています。
※電源ユニットは別梱包です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする