岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 照明器具アクセサリー・スイッチ
岩崎電気の 照明器具用電源ユニット
レディオック フラッド フルカラー用 LED投光器専用電源ユニット (120Wタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63545896
品番
LE102RGBHSD1/2.4-A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
二次側配線長:50m以下
材質
本体:ステンレス
質量(kg)
7.5
使用温度範囲(℃)
-20〜+35
入力電圧(V)
100/200〜242
周波数
50/60Hz共用
使用場所
屋内外兼用
注意
※屋外露出で使用可(口出線を下向きに取付けてください)
※電源ユニットの価格は本体表示価格に含まれています。
※電源ユニットは別梱包です。