グリーンクロス
グリーンクロスの 幕・旗
グリーンクロスの のぼり旗
のぼり旗 防ごう熱中症
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63546168
品番
1148600805
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
熱中症対策への意識を高めます。周囲への注意喚起、周知にご使用頂けます。
用途
現場の注意喚起、掲示に。
仕様
四方ヒートカット
取付方式
ポール取付
寸法(縦×横)(mm)
1800×450
表示内容
防ごう熱中症
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません