日本パール加工
日本パール加工の カラーコーン・区画用品
日本パール加工の コーン用品
日本パール加工の カラーコーン
カラーコーン(小) 2個セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
63546186
品番
001-CS-3776
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
スポーツ、球技、イベントなどで使用できる小さい三角コーンです。一般的な工事用途ではなく目印や障害物として使用できます。柔らかく、割れにくい仕様です。2本1セットになっています。
用途
サッカー、陸上などのスポーツシーンの障害物などに。
色
赤
高さ(mm)
168
種類
ミニ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
104×104×168
入数
2個
デザイン
無地
注意
※工事や、現場作業などの用途ではお使い頂けません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません