コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 美容家電
コイズミ(小泉成器)の ヘアケア
コイズミ(小泉成器)の ドライヤー
ポケットサイズミニ・ヘアドライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63546386
品番
KHD9730G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
手のひらサイズ。重さはわずか230g。
持つ運びたくなる自分だけのポケットサイズドライヤー。
付属品
集風器、取扱説明書(保証書付)
色
ピスタチオグリーン
質量(g)
約230(集風器付)
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)
700
コード長さ(m)
約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約114×61×124(使用時)
スイッチ動作
(メイン)ON-OFF