USB充電式フェイス用レディースシェーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ゴールド 注文コード63546623 品番KLC0730N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USB充電タイプのフェイスシェーバーです。
本体側はUSB Type Cに対応しています。
肌に直接触れない、やさしい回転刃式です。
肌にやさしい18金コーティング刃です。
携帯しやすいコンパクトサイズです。
アタッチメント部分のみ水洗いができます。

付属品USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ 仕様水洗い構造:アタッチメントのみ可 ゴールド 質量(g)約55(キャップ装着時) 電源ニッケル水素電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約27×29×113(キャップ装着時) 連続使用時間(分)約60 入力端子USB Type C 充電時間(時間)約10 電源タイプ充電式 定格入力5V/1A アタッチメントフェイス用アタッチメント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする