コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 美容家電
コイズミ(小泉成器)の シェーバー/スキンケア用品
コイズミ(小泉成器)の 眉/フェイスシェーバー
まゆげ用シェーバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63546648
品番
KLC0740N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
まゆ毛や口もとなど、こまかいケアに。
肌に刃が直接ふれない回転刃式。
アタッチメント部分のみ水洗いができます。
コンパクトでスリムなボディです。
付属品
キャップ、掃除用ブラシ、取扱説明書(保証書付)
仕様
水洗い:アタッチメントのみ
色
ゴールド
質量(g)
約32(アタッチメント装着時、乾電池含まず)
電源
DC1.5V 単4形アルカリ乾電池×1本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約21×22×136(キャップ装着時)
スイッチ動作
(メイン)ON-OFF
アタッチメント
マユシェーバー