片持ちゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63546693 品番 YBO200-200KSAS
参考基準価格(税別)¥275,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。
受注生産。

材質ブラケット:S50C、プレート:S50C 質量(kg)16 全幅(mm)200 メーカーブラザー RoHS指令(10物質対応)対応 ロータリーテーブルT-200A

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする