ジグプレートの位置決めとクランプを同時に行う位置決めユニットです。
ジグプレートの着脱作業の時間短縮ができます。
工具が不要で、ノブ操作により、組込まれた精密球が3方向に広がりロックします。
回り止め機能により、ワンハンドで操作ができます。
ピンは取外しができるのでジグプレート変更後も使用できます。
ジグプレートに案内ブッシュ、機械側のプレートにはテーパマウントをセットしてください。
フランジ端面の一部をカットし、2種類の取付方法に対応します。
繰返し位置決め精度は30μm以内になります。(複数個使用の場合)