クイックボールロケートエレメント(圧入式テーパーマウント)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63546885 品番 QLE12LSM
参考基準価格(税別)¥3,910 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

Q-ロックエレメント ロケーティングピン用のテーパマウントです。
ベースプレートの下面から圧入できます。

適合機種QLE-12(P,PL,PN) 材質SCM440 質量(g)10 外径(Φmm)22 総高さ(mm)9 熱処理HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする