ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
クイックボールロケートエレメント(取付式テーパーマウント)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63546919
品番
QLE12LSTM
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
Q-ロックエレメント ロケーティングピン用のテーパマウントです。
ベースプレート上面から取付けができます。
材質
SCM440
熱処理
HRC55
外径(Φmm)
34
総高さ(mm)
7
適合機種
QLE-12(P,PL,PN)
質量(kg)
0.04
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません