5AU75-130P1 5軸マシンバイス 5AU75 ナベヤ 63546946 5AU75-130P1 5軸マシンバイス 5AU75 ナベヤ 63546946

5軸マシンバイス 5AU75

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)130 注文コード63546946 品番5AU75-130P1
参考基準価格(税別)¥154,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は寸法Aなど10種類から選べます 他の種類を見る

グリップ爪で強力にワークをクランプします。
口金の向きを変えて口開きを大きくすることができます。
ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、高精度加工と段取り時間を短縮できます。(繰り返し位置決め精度:±0.02)
摺動面及び口金は焼入(HRC50以上)により、耐摩耗性に優れています。
機械テーブルとの位置決めは5AU75-Pはノックピン、5AU75-GBはガイドブロックになります。

位置決め方法ノックピン 全長(mm)130 トルク(N・m)100 締付力(kN)20 質量(kg)3.3 寸法A(mm)130 寸法B(mm)76 寸法C(mm)75 寸法D(mm)48 寸法E(mm)23 寸法F-1(mm)5〜59 寸法F-2(mm)10〜64 寸法F-3(mm)50〜106 寸法G(mm)20 寸法H(mm)8 寸法I(mm)M6 寸法J(mm)32.5 寸法K(mm)10 寸法L(mm)50 寸法M(mm)75 寸法N(mm)Φ10座グリ深さ3 寸法O(mm)M8 寸法S(mm)25 寸法T(mm)100 寸法U(mm)Φ6.6キリΦ11座ぐり深さ6.5 寸法V(mm)27 寸法W(mm)12 寸法Y(mm)5 寸法Z(mm)142 寸法AB(mm)- 寸法AC(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(mm)P±0.015:100、Q±0.015:50、R H8:10、AA h7:- 寸法x(mm)16
注意
※5AU75-P(ノックピン仕様)を機械テーブルに取付る際には、バイス本体取付用六角穴付きボルト(M6)とノックピン(Φ10)、
取付プレートと機械テーブルにあわせた六角穴付きボルトを別途ご購入ください。
※また機械テーブルのタップ穴サイズ等にあわせた取付プレートをご準備ください。(特注で製作も承ります。)
※5AU75-P(ノックピン仕様)は本体取付には六角ボルトはメーカーソケットスクリューSKS06020、ノックピンはPKR10020Aがおすすめです。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする