NE75-130-2B1 ネオ グリップ(ロボット搬送対応) ナベヤ 63546989 NE75-130-2B1 ネオ グリップ(ロボット搬送対応) ナベヤ 63546989 NE75-130-2B1 ネオ グリップ(ロボット搬送対応) ナベヤ 63546989

ネオ グリップ(ロボット搬送対応)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63546989 品番 NE75-130-2B1
参考基準価格(税別)¥201,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

専用のベースユニットと組合せて使用します。
側面を掴みロボットで搬送できます。
センタリングクランプ
センタリング精度±0.02
繰り返し位置決め精度±0.01
ワークサイズに柔軟に対応
ワークサイズ変更時もハンドル操作で対応
口金の組み替えで口開きの増大化が可能
組み替え時の再現性も高精度
確実なクランプ
ワーク下部を平行に強力クランプ
グリップ爪がワークに食い込み高い保持力

全長(mm)130 質量(kg)3.5 寸法L(mm)32.5 寸法H(mm)32 全幅(mm)76 寸法A(mm)130 寸法S(mm)10 寸法D(mm)48 寸法E(mm)23 寸法B(mm)76 寸法C(mm)75 寸法T(mm)80 寸法W(mm)M6 寸法Z(mm)- 寸法P(mm)20 寸法Y(mm)138 寸法M(mm)10 寸法N(mm)15 寸法O(mm)20 寸法T2(mm)- 寸法I(mm)8 寸法J(mm)M6 寸法G(mm)20 寸法K(mm)65 寸法Q(mm)12 寸法R(mm)7.5 寸法U(mm)65 寸法V(mm)29 トルク(N・m)100 寸法x(mm)142 寸法F1(mm)5〜59 寸法F2(mm)10〜64 寸法F3(mm)50〜106 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)20

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする