ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
マイクロダウンサイドクランプ 1サイド
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63547007
品番
MS1F35N14-B03
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
省スペースで小物ワークのクランプができます。(多数個取りジグに最適です。)
ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
付属品
取付け用ボルト
質量(kg)
0.064
表面処理
黒染め
最大締付力(kN)
10.2
熱処理
本体焼入れHV650以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作トルク(N・m)
最大:10
アタッチメント
フラット(焼入無)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません