ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
マイクロダウンサイドクランプ Wサイド
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63547034
品番
MS2X35N23-B04
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
1台で2個同時にクランプできるため、省スペースで数多くのワークを設置できます。
(多数個取りジグに最適です。)
ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
付属品
取付け用ボルト
質量(kg)
0.097
表面処理
黒染め
最大締付力(kN)
10.2
熱処理
本体焼入れHV650以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作トルク(N・m)
最大:10
アタッチメント
真鍮
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません