ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
マイクロダウンサイドクランプ 1サイド2連
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63547086
品番
MS2F60N14-B01
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
省スペースで小物ワークのクランプができます。
(多数個取りジグに最適です。)
ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
付属品
取付け用ボルト
質量(kg)
0.12
表面処理
黒染め
最大締付力(kN)
10.2
熱処理
本体焼入れHV650以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作トルク(N・m)
最大:10
アタッチメント
フラット(焼入有)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません