ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ネオ グリップ(空圧式)用口金 セルフカット口金
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63547269
品番
NEP85-SCJB-S
参考基準価格(税別)
¥82,500
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
ネオグリップ(空圧式)、ネオグリップセンサー付(空圧式)専用口金です。
ワーク形状に加工してご使用ください。
付属品
取付用六角穴付ボルト×8個
仕様
口金ベースを取外して使用します。
材質
SCM440
質量(kg)
3.5
熱処理
HV600以上(セレーションのみ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません