ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
トグルユニット 6841
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63547287
品番
6841-1JT
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
最大締付力1kNで不安定なワークを固定します。
アルミジョイント、アルミ延長バーに取付ができます。
材質
【トグルクランプ】SS400、【ジョイント】A5056
質量(g)
157
表面処理
【トグルクランプ】亜鉛メッキ、【ジョイント】アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません