ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
アルミアジャストストッパーボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63547314
品番
AASB8
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ワークの位置決めに最適です。
材質
【ストッパボルト】S45C、【アジャストストッパボルト】A5056
質量(g)
16
表面処理
【ストッパボルト】黒染め、【アジャストストッパボルト】アルマイト処理
熱処理
【ストッパボルト】球面部焼入HRC45以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません