ロックタイト5軸マシンバイス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63547357 品番 LT5AU100CF
参考基準価格(税別)¥418,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

長尺ワークを複数の5軸マシンバイスでクランプする場合、ワークの歪を矯正する
ことなくクランプができるマシンバイスです。
口金間の中心が±5mm移動して、ワークをクランプします。
歪みを矯正しないため、アンクランプ後の歪み取り作業や傷修正の心配もなく、
さらに精度変化も抑えるため加工時間の削減につながります。
ロックタイト浮上り防止機構:半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の
力を加えることでワークの浮上りを防止できます。
口金交換式:2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。

付属品ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1組):1組、ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1組):1組、標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1セット):2セット、標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1組):1組、標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本 全長(mm)620 質量(kg)28 移動距離(mm)(中心)±5 口幅(mm)102 適合T溝幅(mm)標準取付クランプ:18 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)20 標準ガイドブロック幅(mm)18
注意
※本製品はロックタイト5軸マシンバイス(同サイズ)と組合せてご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする