ピラニア 薄刃鋸 ポイントツー

(1件のレビュー)
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63547585 品番PS-p20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

超・超薄刃の鋸
ピラニア鋸シリーズで最も刃の薄い精密鋸。
使う方を選びます。
刃厚は0.15mm(アサリ無し)。
木材、プラスチックが主な加工対象となりますが、十分に切削油を使い、背金部分を意識して使えば、金属材に対する切り込み、切断にも挑戦できます。

用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック 材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木 刃長(mm)150 刃厚(mm)0.2
注意
※替刃式ではございません
※この製品は従来普及品(PS-1等)の薄刃では、足りない方向けです。薄い刃の用途が見えている方にお試し頂きたい商品になりますので、当初はPS-1等をお勧めします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-02
用途:
薄い木材を切る
木工房KUSAKABE 様

精密に切断面がきれいに切れるかと思ったが、全然だめだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする