便座クリーナー用ディスペンサー SC-460R

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63547637 品番41753
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

便座クリーナー用ディスペンサー「SC-460」のデザインとロック機能をリニューアル
専用の便座除菌クリーナーを入れて使用する便座除菌クリーナー専用ディスペンサーです。
ボトルカバー部分の開閉は、カギを使わず「簡易ロック機能」で対応。
使用方法がわかりやすく、液残量も見やすいデザインです。

仕様手押し・壁付型・電源不要・便座除菌・噴射 材質カバー・ケース:ABS、レバー:POM、ポンプ:PP他、薬液ボトル:PE 容量(mL)450 質量(g)約360(梱包、付属品および薬液は除く) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×88×242 アズワン品番64-8924-21 RoHS指令(10物質対応)対応 噴霧量(mL)約0.3/回
注意
※薬液は別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63547637
2024-05-24
用途:
会社の社員と来客用として
製造業

落ち着いた、おしゃれな外観です。
どんな場所でも溶け込む色合い、デザインです。
使う方もスムーズに使えます。
補充の仕方も覚えてしまえば、とても使いやすいです。
最初のセッティングの時、付ける位置に多少、苦心しました。
霧状の消毒液が出るノズルが下の方にあるので、最低でもトイレットペーパーホルダーの
カットする部分と同じラインか、余裕があれば、それ以上がいいと思います。
それより下だと体をかがめる事になるので。
両面テープを一度、貼ると、なかなか強い粘着力なので、落ち着いて付けると良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
63547637
2024-04-03
用途:
トイレ使用前に
兼松ポンプ工業株式会社 様 (建設業・工事業)

壁への設置はネジまたは付属の両面テープでする。クリーナーの充填時、漏斗は必須。

3人が参考にしています
対象商品:
63547637
2023-07-18
用途:
感染予防

簡単に取り付けられました。ワンタッチで開閉ができるので、除菌液の注入もしやすいです。

3人が参考にしています
対象商品:
63547637
2023-10-25
用途:
店舗のトイレ
卸売・小売業

沢山似たような商品がありますが希望通りの商品が見つかり良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
63547637
2022-06-01
用途:
トイレ改装

新しく女子トイレを改装して女子社員からの要望で取り付けました。
デザインも良く、押すところも大きく使いやすいです。

3人が参考にしています
対象商品:
63547637
2023-07-06
用途:
トイレの便座除菌

2年ほど前に3個購入。そのうちの1つのボトルからアルコールが漏れてきたのでボトルだけ交換しようとモノタロウに問い合わせしたら、1ロット20個での販売(メーカー対応)しかできないと言われ、仕方なしに一式1個を最近購入した。モノとしては使い勝手も良いが、他の機種ではボトル単体の販売もしているモノもあり残念に思う。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする