ホームテイスト
ホームテイストの 椅子
ホームテイストの 座椅子
日本製カバーリングリクライニング一人掛け座椅子、リクライニングチェアCalmy - カーミー - (ダウンスタイル)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63547759
品番
SH-07-CAY-D-NV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ヘッド・背・フットの3箇所14段階リクライニング。こだわりの座り心地。全面カバー仕様で洗濯OK!折り畳み式でコンパクト!
色
ネイビー
本体質量(kg)
7.6
用途
フットパーツが下向きに可動し然な姿勢を保ちます。心地よい硬さのクッションが体全体を支えます。
材質
クッション材:ウレタンフォーム 生地:ポリエステル100% 構造部材:金属(銅)
質量(kg)
約7.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×845〜1375×140〜820
座面厚(mm)
140
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,364
/
税込
¥
1,500
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません