日本製ドッグステップPVCレザー、犬用階段2段タイプ【lonis レーニス 】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63548206 品番 SH-07-DGS-2-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

日本製ドッグステップ2段タイプ(1段あたりの高さ17cm) トイプードルなどのやや大きめの小型〜大型犬にオススメのサイズです。

用途お手入れしやすく、高級感のあるPVCレザー つまづきにくい角を丸めたデザインです♪ 材質「ドッグステップ」2段 クッション材:ウレタン 生地:合成皮革(ポリエステル100%) 質量(kg)約4.2 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40.5×81×34
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
北海道地方数量1につき ¥2,273 / 税込 ¥2,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする