ホームテイスト
ホームテイストの 業務用・飲食店向け家具
ホームテイストの 子ども用家具
ホームテイストの キッズマット・キッズスペース
日本製ドッグステップPVCレザー、犬用階段2段タイプ【lonis レーニス 】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63548258
品番
SH-07-DGS-2-RD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
日本製ドッグステップ2段タイプ(1段あたりの高さ17cm) トイプードルなどのやや大きめの小型〜大型犬にオススメのサイズです。
用途
お手入れしやすく、高級感のあるPVCレザー つまづきにくい角を丸めたデザインです♪
材質
「ドッグステップ」2段 クッション材:ウレタン 生地:合成皮革(ポリエステル100%)
質量(kg)
約4.2
色
レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約40.5×81×34
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,364
/
税込
¥
1,500
北海道地方
数量1につき
¥
2,273
/
税込
¥
2,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません