ホームテイスト
ホームテイストの ベッド関連
ホームテイストの 介護枕
日本製ビーズクッション抱きまくらカバーセット(ロングタイプ)流線形、ウォッシャブルカバー【Dugong-ジュゴン-】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63548468
品番
SH-07-DUGL-SET-LGD-WH-LF2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
中身:発泡ポリエスチレンビーズ生地:ポリエステル88% ポリウレタン12%【カバー】生地:ポリエステル88% ポリウレタン12%
質量(kg)
(約)1.9
色
ゴールドホワイト
タイプ
ロング
寸法(cm)
約140×38×15
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません