ホームテイスト
ホームテイストの ベッド関連
ホームテイストの 介護枕
日本製ビーズクッション抱きまくらカバーセット(ロングタイプ)流線形、ウォッシャブルカバー【Dugong-ジュゴン-】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色
グレーブルー
注文コード
63548477
品番
SH-07-DUGL-SET--LGY-BL---LF2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
中身:発泡ポリエスチレンビーズ生地:ポリエステル88% ポリウレタン12%【カバー】生地:ポリエステル88% ポリウレタン12%
質量(kg)
(約)1.9
色
グレーブルー
タイプ
ロング
寸法(cm)
約140×38×15
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません